Startseite

LEDVANCE - LDVPPIN20827CG92 LED PIN G9 P - PPIN20827CG92

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPPIN20827CG92 LED PIN G9 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 17...17 mA

  • Leistungsfaktor - 0.4

  • Lampenleistung - 1.9...1.9 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854248870

Artikelnummer

LDVPPIN20827CG92

Herstellernummer

PPIN20827CG92

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

17...17 mA

Leistungsfaktor:

0.4

Lampenleistung:

1.9...1.9 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

200...200 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

200 lm

Lampenlichtausbeute:

105 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

G9

Farbe:

mehrfarbig

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

14 mm

Länge:

43 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

asset-13188816.jpg

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie