Startseite

LEDVANCE - LDVPPIN20827CG42 LED PIN 12V P - PPIN20827CG42

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPPIN20827CG42 LED PIN 12V P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 2...12 V

  • Nennstrom - 200...200 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 1.5...1.5 W

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854248603

Artikelnummer

LDVPPIN20827CG42

Herstellernummer

PPIN20827CG42

Hersteller

LDV

Nennspannung:

2...12 V

Nennstrom:

200...200 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

200...200 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

200 lm

Lampenlichtausbeute:

133 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

G4

Farbe:

mehrfarbig

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

12 mm

Länge:

33 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

asset-13188733.jpg

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie