Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPP1680840120G2 LPPAR1680120 6,9W/840 230V GU10 FS1OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6.9...6.9 W

  • Lichtstrom - 620...620 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 52 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 45.36 kg CO2 eq.

EAN

4058075608733

Artikelnummer

LDVPP1680840120G2

Herstellernummer

PP1680840120G2

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6.9...6.9 W

Lichtstrom:

620...620 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

52 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

89 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

180 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

40...40 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.14

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

LED reflector lamps PAR16 with retrofit pin base. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Non dimmerabile. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzioneridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.