LEDVANCE - LDVPP1680840120G2 LPPAR1680120 6,9W/840 230V GU10 FS1OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6.9...6.9 W
Flusso luminoso - 620...620 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 52 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 45.36 kg CO2 eq.
EAN
4058075608733
Codice prodotto
LDVPP1680840120G2
Cod. produttore
PP1680840120G2
Produttore
LDV
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6.9...6.9 W
Flusso luminoso:
620...620 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
52 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
89 lm/W
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
PAR16
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Intensità luminosa:
180 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
40...40 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.14
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1