Startseite

LEDVANCE - LDVPP1635840361 LED PAR16 P - PP1635840361

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPP1635840361 LED PAR16 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 2.6...2.6 W

  • Lichtstrom - 230...230 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854044762

Artikelnummer

LDVPP1635840361

Herstellernummer

PP1635840361

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

2.6...2.6 W

Lichtstrom:

230...230 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

88 lm/W

Länge:

54 mm

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

230 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.4

Lichtstärke:

400 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

25...25 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP1635840361 - LED PAR163536 2.6W 840 GU10 P LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie