Startseite

LEDVANCE - LDVPP16100827361 LED PAR16 P - PP16100827361

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPP16100827361 LED PAR16 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 9.6...9.6 W

  • Lichtstrom - 750...750 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854070952

Artikelnummer

LDVPP16100827361

Herstellernummer

PP16100827361

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

9.6...9.6 W

Lichtstrom:

750...750 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

78 lm/W

Länge:

52 mm

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

750 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

1100 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

52...52 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP16100827361 - LED PAR1610036 9.6W 827 GU10 P LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie