Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPP10SM SPC.T22/52 FR 10W 230V E14 FS1 OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPP10SM SPC.T22/52 FR 10W 230V E14 FS1     OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - klar

  • Lichtstrom - 30 lm

  • Sockel - E14

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h

  • Durchmesser - 26 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4050300423074

Artikelnummer

LDVPP10SM

Herstellernummer

PP10SM

Hersteller

LDV

Ausführung:

klar

Lichtstrom:

30 lm

Sockel:

E14

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Stoßfest:

nein

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

ja

Kohlefaden:

nein

SPECIAL, piccola pera E14