Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPMAP163583036GU PPAR1635AD 3,6W/830 220-240VGU10FS1OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPMAP163583036GU PPAR1635AD 3,6W/830 220-240VGU10FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 3.6...3.6 W

  • Lichtstrom - 230...230 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 58 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008321882035

Artikelnummer

LDVPMAP163583036GU

Herstellernummer

PMAP163583036GU

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

3.6...3.6 W

Lichtstrom:

230...230 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

58 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Schutzart (IP):

IP65

Lichtstärke:

600 cd

Nennstrom:

28...28 mA

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Lampada LED Ledvance, modello LDVPMAP163583036GU PPAR1635AD 3 6W 830 220-240VGU10FS1OSRAM