LEDVANCE - LDVPMAP163583036GU PPAR1635AD 3,6W/830 220-240VGU10FS1OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 3.6...3.6 W
Flusso luminoso - 230...230 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 58 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008321882035
Codice prodotto
LDVPMAP163583036GU
Cod. produttore
PMAP163583036GU
Produttore
LDV
Base:
GU10
Potenza della lampada:
3.6...3.6 W
Flusso luminoso:
230...230 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
58 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
PAR16
Grado di protezione (IP):
IP65
Intensità luminosa:
600 cd
Corrente nominale:
28...28 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh