Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPM1120840361 LED MR11 P - PM1120840361

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPM1120840361 LED MR11 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Nennstrom - 310...310 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 2.5...2.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854070396

Artikelnummer

LDVPM1120840361

Herstellernummer

PM1120840361

Hersteller

LDV

Nennspannung:

12...12 V

Nennstrom:

310...310 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

184...184 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

184 lm

Lampenlichtausbeute:

73 lm/W

Lichtstärke:

400 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

GU4

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

35 mm

Länge:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

MR11

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPM1120840361 - LED MR112036 2.5W 840 GU4 P LEDV