Startseite

LEDVANCE - LDVPLLZ62200840LV PrevaLED® Linear G6 - PLLZ62200840LV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 11.8...11.8 W

  • Spannungsart - DC

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - ja

Packung

  • 120 ST

EAN

4052899606180

Artikelnummer

LDVPLLZ62200840LV

Herstellernummer

PLLZ62200840LV

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

11.8...11.8 W

Spannungsart:

DC

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Externes Betriebsgerät erforderlich:

ja

Betriebsstrom:

500...500 mA

Betriebsspannung:

23.6...23.6 V

Lampenspannung:

23.6...23.6 V

Anzahl der LEDs:

72

Form:

rechteckig

Farbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Flexibel:

nein

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lichtstärke:

735 cd

Lichtstrom:

2267...2267 lm

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Länge:

560 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Light Engine lineari. Caratteristiche prodotto:
  • Efficienza modulo: fino a 206 lm/W
  • Disponibile con flusso luminoso: 550 lm (140 mm)
  • Disponibile con flusso luminoso: 2200 lm o 4000 lm (560 mm)
  • . Vantaggi prodotto:
  • High voltage (HV) optimized for non-isolated, low voltage (LV) optimized for SELV operation
  • . Aree applicative:
  • Office
  • Industria
  • .

    Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie