LEDVANCE - LDVPLLZ62000840LVHV PrevaLED® Linear G6 - PLLZ62000840LVHV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 10.6...10.6 W
Lichtstrom - 1996...1996 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel - 120...120 °
Packung
60 ST
EAN
4052899606135
Artikelnummer
LDVPLLZ62000840LVHV
Herstellernummer
PLLZ62000840LVHV
Hersteller
LDV
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
10.6...10.6 W
Lichtstrom:
1996...1996 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Betriebsspannung:
42.7...42.7 V
Form:
rechteckig
Lampenspannung:
42.7...42.7 V
Anschlussart:
sonstige
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Anzahl der LEDs:
48
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
20 mm
Betriebsstrom:
250...250 mA
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
645 cd
Länge:
280 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


