Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPLIN150827R7SG8 LEDPLI118150 17,5W/827 230V R7S FS1OSRAM - PLIN150827R7SG8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...220 V

  • Nennstrom - 140...140 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 17.5...17.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

153 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075168992

Artikelnummer

LDVPLIN150827R7SG8

Herstellernummer

PLIN150827R7SG8

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...220 V

Nennstrom:

140...140 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

17.5...17.5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

2452...2452 lm

Lampenlichtausbeute:

140 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

linear

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

R7s

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

28 mm

Länge:

118 mm

Schutzart (IP):

IP20

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lampade LED con doppio attacco. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED per lampade convenzionali R7s. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Adatto alla maggior parte degli apparecchi R7s grazie all'attacco excentric. Buona emissione della luce. Lunga durata media fino a 15.000 ore. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). 4 anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al +40 °C. Strutture ricettive. Applicazioni domestiche. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.