Startseite

LEDVANCE - LDVPLANTASTAR400 PLANTASTAR 400W E40 FLH1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 416.2 W

  • Lichtstrom - 56500 lm

  • Sockel - E40

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 12 ST

EAN

4050300620084

Artikelnummer

LDVPLANTASTAR400

Herstellernummer

PLANTASTAR400

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

416.2 W

Lichtstrom:

56500 lm

Sockel:

E40

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

141 lm/W

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Gesamtlänge:

285 mm

Durchmesser:

47 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

ja

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

417 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

32000 h

Lampenbezeichnung:

T14

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Genera la luce necessaria alla fotosintesi delle piante. Flusso di fotoni: > 90% dopo 12.000 ore. Lampada a vapori di sodio ad alta pressione ideale per l'illuminazione delle serre. Vantaggi prodotto: Tempi di produzione più brevi. Controllo della fioritura. Aree applicative: Serre. Favorisce la crescita della frutta grazie all'emissione di luce ottimizzata per la fotosintesi. Solo per gli apparecchi idonei.