LEDVANCE - LDVPL1K88340CN1ACG2 PL-CN111AC-G2 1800-830 40 230V FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenleistung - 17...17 W
Lichtstrom - 1638...1638 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Packung
12 ST
EAN
4062172239394
Artikelnummer
LDVPL1K88340CN1ACG2
Herstellernummer
PL1K88340CN1ACG2
Hersteller
LDV
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenleistung:
17...17 W
Lichtstrom:
1638...1638 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Form:
rund
Lampenspannung:
230...230 V
Ausstrahlungswinkel:
40...40 °
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Anzahl der LEDs:
18
Farbe:
weiß
Durchmesser:
110.7 mm
Breite:
111 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
2900 cd
Höhe:
49.5 mm
Länge:
111 mm
Flexibel:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja