LEDVANCE - LDVPL1K88340CN1ACG2 PL-CN111AC-G2 1800-830 40 230V FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Temperatura del colore - 3000 K
Potenza della lampada - 17...17 W
Flusso luminoso - 1638...1638 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K
Confezione
12 PZ
EAN
4062172239394
Codice prodotto
LDVPL1K88340CN1ACG2
Cod. produttore
PL1K88340CN1ACG2
Produttore
LDV
Tipo di tensione:
AC
Temperatura del colore:
3000 K
Potenza della lampada:
17...17 W
Flusso luminoso:
1638...1638 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Forma:
Tondo
Tensione della lampada:
230...230 V
Angolo del fascio luminoso:
40...40 °
Necessario dispositivo di comando esterno:
no
Numero di LED:
18
Colore:
Bianco
Diametro:
110.7 mm
Larghezza:
111 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Intensità luminosa:
2900 cd
Altezza:
49.5 mm
Lunghezza:
111 mm
Flessibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Adatto per l'illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Durata media nominale:
35000 h
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Supporto a IFTTT disponibile:
sì