LEDVANCE - LDVPL1K883040CN1AC1 PL-CN111AC-G1 1800-830 40 230V FS1 OSRAM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenleistung - 22.5...22.5 W
Lichtstrom - 1616...1616 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Packung
12 ST
EAN
4052899165663
Artikelnummer
LDVPL1K883040CN1AC1
Herstellernummer
PL1K883040CN1AC1
Hersteller
LDV
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenleistung:
22.5...22.5 W
Lichtstrom:
1616...1616 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Betriebsspannung:
230...230 V
Form:
rund
Lampenspannung:
230...230 V
Anschlussart:
sonstige
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Anzahl der LEDs:
18
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Durchmesser:
110.7 mm
Breite:
110.7 mm
Betriebsstrom:
105...105 mA
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
3300 cd
Höhe:
50 mm
Länge:
500 mm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h