LEDVANCE - LDVPL1K883040CN1AC1 PL-CN111AC-G1 1800-830 40 230V FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Temperatura del colore - 3000 K
Potenza della lampada - 22.5...22.5 W
Flusso luminoso - 1616...1616 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K
Confezione
12 PZ
EAN
4052899165663
Codice prodotto
LDVPL1K883040CN1AC1
Cod. produttore
PL1K883040CN1AC1
Produttore
LDV
Tipo di tensione:
AC
Temperatura del colore:
3000 K
Potenza della lampada:
22.5...22.5 W
Flusso luminoso:
1616...1616 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Tensione di esercizio:
230...230 V
Forma:
Tondo
Tensione della lampada:
230...230 V
Collegamento:
Altri
Necessario dispositivo di comando esterno:
no
Numero di LED:
18
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Diametro:
110.7 mm
Larghezza:
110.7 mm
Corrente d’esercizio:
105...105 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Intensità luminosa:
3300 cd
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
500 mm
Adatto per l'illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Durata media nominale:
35000 h