LEDVANCE - LDVPCP40827SE1G6 LEDPCLP40 5W/827 230VFR E14 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 109 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 37.67 kg CO2 eq.
EAN
4052899962453
Artikelnummer
LDVPCP40827SE1G6
Herstellernummer
PCP40827SE1G6
Hersteller
LDV
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
109 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh


