LEDVANCE - LDVPCP40827SE1G6 LEDPCLP40 5W/827 230VFR E14 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 109 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 37.67 kg CO2 eq.
EAN
4052899962453
Codice prodotto
LDVPCP40827SE1G6
Cod. produttore
PCP40827SE1G6
Produttore
LDV
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
109 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh