Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPCG12525827C1 LED G12525 2.5W 827 FILCL E27 P LEDV - PCG12525827C1

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPCG12525827C1 LED G12525 2.5W 827 FILCL E27 P LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...220 V

  • Nennstrom - 24...24 mA

  • Leistungsfaktor - 0.4

  • Lampenleistung - 2.5...2.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854054266

Artikelnummer

LDVPCG12525827C1

Herstellernummer

PCG12525827C1

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...220 V

Nennstrom:

24...24 mA

Leistungsfaktor:

0.4

Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

250...250 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kugel

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

125 mm

Länge:

178 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

R39

Klirrfaktor (THD):

153 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPCG12525827C1 - LED G12525 2.5W 827 FILCL E27 P LEDV