LEDVANCE - LDVPAP165084036G6 LPPAR16D5036 4,6W/840 230V GU10 FS1OSRAM - PAP165084036G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.6...4.6 W
Lichtstrom - 350...350 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4052899958678
Artikelnummer
LDVPAP165084036G6
Herstellernummer
PAP165084036G6
Hersteller
LDV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.6...4.6 W
Lichtstrom:
350...350 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
55 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
51 mm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lichtstärke:
850 cd
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh


