LEDVANCE - LDVPAM163593036G1 LPMR16D3536 4,9W/930 12V GU5.3 FS1 OSRAM - PAM163593036G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Nennstrom - 450...450 mA
Leistungsfaktor - 0.5
Lampenleistung - 4.9...4.9 W
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075431478
Artikelnummer
LDVPAM163593036G1
Herstellernummer
PAM163593036G1
Hersteller
LDV
Nennspannung:
12...12 V
Nennstrom:
450...450 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
4.9...4.9 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
350...350 lm
Lampenlichtausbeute:
71 lm/W
Lichtstärke:
560 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
GU5,3
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Durchmesser:
51 mm
Länge:
46 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
MR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


