LEDVANCE - LDVPAM163584036G6 PMR16D3536 5W/840 12V GU5.3 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 350...350 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 46 mm
Packung
10 ST
EAN
4052899958340
Artikelnummer
LDVPAM163584036G6
Herstellernummer
PAM163584036G6
Hersteller
LDV
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
350...350 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
46 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
51 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Lichtstärke:
950 cd
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh



