LEDVANCE - LDVPAM163584036G6 PMR16D3536 5W/840 12V GU5.3 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 350...350 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 46 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4052899958340
Codice prodotto
LDVPAM163584036G6
Cod. produttore
PAM163584036G6
Produttore
LDV
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
350...350 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
46 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
51 mm
Denominazione lampada:
MR16
Intensità luminosa:
950 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh