LEDVANCE - LDVPACA75827SG6 PCLA75DIM FR 9W/827 230V E27 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 110 mm
Packung
10 ST
EAN
4052899369535
Artikelnummer
LDVPACA75827SG6
Herstellernummer
PACA75827SG6
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
110 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh