LEDVANCE - LDVPACA75827SG6 PCLA75DIM FR 9W/827 230V E27 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 110 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4052899369535
Codice prodotto
LDVPACA75827SG6
Cod. produttore
PACA75827SG6
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh