LEDVANCE - LDVPACA100827S P CLA 100DIM15W/827220-240VFRE27FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1522...1522 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 126 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 99.85 kg CO2 eq.
EAN
4052899935488
Artikelnummer
LDVPACA100827S
Herstellernummer
PACA100827S
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1522...1522 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
126 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
62 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh


