LEDVANCE - LDVPACA100827S P CLA 100DIM15W/827220-240VFRE27FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1522...1522 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 126 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 99.85 kg CO2 eq.
EAN
4052899935488
Codice prodotto
LDVPACA100827S
Cod. produttore
PACA100827S
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1522...1522 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
126 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
62 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh