LEDVANCE - LDVP30827G9G7 LEDPPIN30 CL 2,6W/827 230V G9 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 2.6...2.6 W
Lichtstrom - 320...320 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 52 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 16.9 kg CO2 eq.
EAN
4058075811515
Artikelnummer
LDVP30827G9G7
Herstellernummer
P30827G9G7
Hersteller
LDV
Sockel:
G9
Lampenleistung:
2.6...2.6 W
Lichtstrom:
320...320 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
52 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kapsel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
123 lm/W
Durchmesser:
15 mm
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
22...22 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.08
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1



