LEDVANCE - LDVP30827G9G7 LEDPPIN30 CL 2,6W/827 230V G9 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 2.6...2.6 W
Flusso luminoso - 320...320 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 52 mm
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 16.9 kg CO2 eq.
EAN
4058075811515
Codice prodotto
LDVP30827G9G7
Cod. produttore
P30827G9G7
Produttore
LDV
Base:
G9
Potenza della lampada:
2.6...2.6 W
Flusso luminoso:
320...320 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
52 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Capsula
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
123 lm/W
Diametro:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
22...22 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.08
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1