LEDVANCE - LDVOTIDALIDIM14CHD CV Dimmers with DALI 1-4CH D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...48 V
Dimmung DALI - ja
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Schutzart (IP) - IP20
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Packung
20 ST
EAN
4062172166010
Artikelnummer
LDVOTIDALIDIM14CHD
Herstellernummer
OTIDALIDIM14CHD
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
12...48 V
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
20 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
42 mm
Länge:
181 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein


