LEDVANCE - LDVOTIDALIDIM14CHD CV Dimmers with DALI 1-4CH D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...48 V
Dimmerabile DALI - sì
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Confezione
20 PZ
EAN
4062172166010
Codice prodotto
LDVOTIDALIDIM14CHD
Cod. produttore
OTIDALIDIM14CHD
Produttore
LDV
Tensione di uscita:
12...48 V
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
20 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
42 mm
Lunghezza:
181 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimmerabile con push-button:
sì
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no