Startseite

LEDVANCE - LDVOTIDA35700LT2LG2 OPTOTRONIC® Intelligent - OTIDA35700LT2LG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4052899551763

Artikelnummer

LDVOTIDA35700LT2LG2

Herstellernummer

OTIDA35700LT2LG2

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

15...54 V

Ausgangsstrom:

200...700 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

4...37 W

Leistungsaufnahme:

35 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

– Dimmable DALI SELV LEDset (LT2). Caratteristiche prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tensione di linea: 198…264 V. Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Soppressione dei radiodisturbi secondo la norma EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T Sub c /Sub = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%). Versioni SELV e non isolate disponibili. Vantaggi prodotto: Versatile alimentatore DALI con finestra operativa fino a 90 W grazie alla flessibile corrente in uscita. Efficienza e affidabilitàsuperiori. Protezione del sistema grazie alla gestione termica e alla tecnologia Smart Control. Aree applicative: Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J. Adatto per gli apparecchi con impostazione flessibile della corrente (DALI, CLO, LEDset). Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie