Startseite

LEDVANCE - LDVOTIDA10700NFCG2 OPTOTRONIC© Intelligent – DALI NFC S - OTIDA10700NFCG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4062172250269

Artikelnummer

LDVOTIDA10700NFCG2

Herstellernummer

OTIDA10700NFCG2

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

2.5...45 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

10...10 W

Leistungsaufnahme:

10 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

124 mm

Breite:

31 mm

Höhe:

21 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Corrente costante – Interni. Caratteristiche del prodotto: . Vantaggi del prodotto: . Aree di applicazione: .

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie