LEDVANCE - LDVOTFIT25700LT2S OT FIT 25/220-240/700 LT2 S UNV1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 15...50 V
Ausgangsleistung - 8...26.5 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 300...700 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
20 ST
EAN
4052899957008
Artikelnummer
LDVOTFIT25700LT2S
Herstellernummer
OTFIT25700LT2S
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
15...50 V
Ausgangsleistung:
8...26.5 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
300...700 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
29.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
43 mm
Länge:
97 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein



