LEDVANCE - LDVOTFIT25700LT2S OT FIT 25/220-240/700 LT2 S UNV1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 15...50 V
Potenza di uscita - 8...26.5 W
Dimmerabile DALI - no
Corrente di uscita - 300...700 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Confezione
20 PZ
EAN
4052899957008
Codice prodotto
LDVOTFIT25700LT2S
Cod. produttore
OTFIT25700LT2S
Produttore
LDV
Tensione di uscita:
15...50 V
Potenza di uscita:
8...26.5 W
Dimmerabile DALI:
no
Corrente di uscita:
300...700 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
29.5 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
97 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no