LEDVANCE - LDVOTBLEDIM CV dimmers with Bluetooth - OTBLEDIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Dimmung DALI - nein
Packung
20 ST
EAN
4052899557833
Artikelnummer
LDVOTBLEDIM
Herstellernummer
OTBLEDIM
Hersteller
LDV
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
240...240 W
Leistungsaufnahme:
240 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
172 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
20 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


