LEDVANCE - LDVOT501A22DIMLT2P OT 50/120-277/1A2 2DIMLT2 P UNV1 OSRAM - OT501A22DIMLT2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 20...55 V
Ausgangsleistung - 50...50 W
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP64
Ausführung - dynamisch
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4052899173804
Artikelnummer
LDVOT501A22DIMLT2P
Herstellernummer
OT501A22DIMLT2P
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
20...55 V
Ausgangsleistung:
50...50 W
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP64
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
50 mm
Länge:
168 mm
Dimmung 0-10 V:
ja
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsaufnahme:
50 W
Bedienung über Bluetooth:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


