LEDVANCE - LDVOT401A04DIMLT2G2 OT40/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE UNV1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Dimmung DALI - nein
Packung
10 ST
EAN
4052899981935
Artikelnummer
LDVOT401A04DIMLT2G2
Herstellernummer
OT401A04DIMLT2G2
Hersteller
LDV
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
15...56 V
Ausgangsstrom:
70...1050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
40...40 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
123 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
33 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



