LEDVANCE - LDVOT401A04DIMLT2G2 OT40/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE UNV1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dinamico
Adatto ad uso esterno - sì
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - no
Confezione
10 PZ
EAN
4052899981935
Codice prodotto
LDVOT401A04DIMLT2G2
Cod. produttore
OT401A04DIMLT2G2
Produttore
LDV
Tipologia:
Dinamico
Adatto ad uso esterno:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
sì
Dimming modulazione tensione di rete:
sì
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Tensione d'uscita:
15...56 V
Corrente d'uscita:
70...1050 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Potenza d'uscita:
40...40 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
123 mm
Larghezza:
79 mm
Altezza:
33 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no