Startseite

LEDVANCE - LDVOT25024DIMP CV Power supplies 24 V with 1…10 V - OT25024DIMP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4052899545908

Artikelnummer

LDVOT25024DIMP

Herstellernummer

OT25024DIMP

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

2...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

250...250 W

Leistungsaufnahme:

250 W

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

265 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

40 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

CV Power supplies 24 V with 1…10 V. Caratteristiche prodotto: Dimmerabile tramite interfaccia 1… 10 V completamente isolata. Alimentatore con intervallo di potenze in uscita fino a 240 W. Vantaggi prodotto: Versatile alimentatore 1…10 V con finestra operativa fino a 240 W grazie alla flessibile corrente in uscita. Efficienza e affidabilità superiori. Elevata protezione IP (IP67). Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Aree applicative: Adatto per gli apparecchi compatti e piatti o per l'installazione nei controsoffitti. Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie