Startseite

LEDVANCE - LDVOT1651A04DIMNFC OPTOTRONIC 4DIM NFC IP20 - OT1651A04DIMNFC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 90...260 V

  • Ausgangsleistung - 165...165 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - dynamisch

Packung

  • 12 ST

EAN

4062172219075

Artikelnummer

LDVOT1651A04DIMNFC

Herstellernummer

OT1651A04DIMNFC

Hersteller

LDV

Ausgangsspannung:

90...260 V

Ausgangsleistung:

165...165 W

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

40 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

90 mm

Länge:

150 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

ja

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

165 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Kompatibel mit Casambi:

nein

Corrente costante – Esterni – dimmerabile. Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Ampio intervallo di corrente in uscita: 150 mA…1050 mA o 1500 mA. Programmazione wireless semplice e veloce dell'apparecchio tramite NFC. Impostazione flessibile della corrente con un cavo supplementare (LEDset2). Funzione AstroDIM per dimmerazione autonoma con cinque livelli indipendenti (astro, time mode). Consente il risparmio di energia al crepuscolo. Funzione MainsDIM per dimmerare tramite la riduzione dell'ampiezza della tensione di rete. Interfaccia isolata DALI per sistemi di telegestione bidirezionali. Consumo energetico in standby: < 0,35 W. Emissione luminosa costante (CLO). Gestione termica personalizzabile integrata (Driver Guard). Vantaggi del prodotto: Funzionalità 4DIM in un unico apparecchio (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). Certificato DALI-2 incl. Parti 251, 252, 253. Programmazione wireless facile e veloce degli apparecchi di illuminazione. Altissima efficienza. Elevata protezione dalle sovratensioni: fino a 10 kV (in classe di isolamento I o II). Elevata flessibilità grazie all'ampio intervallo delle temperature di esercizio (da -40 a 55 o 60 °C). Protezione DALI contro le sovratensioni: 1 kV. Protezione tramite doppio isolamento tra l'ingresso rete e l'uscita LED. NFC ottimizzato per la programmazione dall'alto: facile accessibilità negli apparecchi di illuminazione. Aree di applicazione: Illuminazione stradale e urbana. Industria. Adatto per applicazioni outdoor in apparecchi con IP > 54. Per apparecchi in esterni in classe di isolamento I e II. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie