Startseite

LEDVANCE - LDVOT1101A42DIMLTP OT 2DIM IP64 - OT1101A42DIMLTP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - ja

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4052899253438

Artikelnummer

LDVOT1101A42DIMLTP

Herstellernummer

OT1101A42DIMLTP

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

35...85 V

Ausgangsstrom:

600...1400 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

110...110 W

Leistungsaufnahme:

110 W

Schutzart (IP):

IP64

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

168 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

38 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

0…10 V, AstroDIM – constant current LED drivers. Caratteristiche prodotto: Disponibile con diverse potenze: 50 W, 100 W, 110 W. Tensione d'ingresso: 120…277 V. Disponibile con valori di corrente in uscita fino a 1400 mA. Impostazione flessibile della corrente con un cavo supplementare (LEDset2). Funzione AstroDIM per dimmerazione autonoma con cinque livelli indipendenti (astro mode). Interfaccia isolata 1…10 V per sistemi di telegestione unidirezionali. Funzione flusso costante. Protezione dalle sovratemperature tramite NTC esterno o interfaccia LEDset2. Vantaggi prodotto: Funzionalità 2DIM in un unico apparecchio (AstroDIM, 0…10 V). Elevata protezione dalle sovratensioni: fino a 6 kV (in classe di isolamento I o II). Rapida programmazione senza tensionedi rete. Alta efficienza e affidabilità. Elevata flessibilità grazie all'ampio intervallo delle temperature di esercizio (-40…55 °C). Protezione tramite doppio isolamento tra l'ingresso rete e l'uscita LED. Elevata protezione IP (IP64). Aree applicative:Illuminazione stradale e urbana. Industria. Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Apparecchiatura / Accessori: Necessita di hardware di programmazione OT per configurare gli ECG 2DIM. Programmabile tramite software Tuner4TRONIC™.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie