LEDVANCE - LDVNAVTS70 NAV-TS 70W SUPER 4Y RX7S FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Sockel - RX7s
Lichtstrom - 6600 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
4050300024301
Artikelnummer
LDVNAVTS70
Herstellernummer
NAVTS70
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
70 W
Sockel:
RX7s
Lichtstrom:
6600 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
120 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
20 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
77 kWh
Lampenbezeichnung:
T6