LEDVANCE - LDVNAVTS150 NAV-TS 150W SUPER 4Y RX7S-24 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Sockel - RX7s-24
Lichtstrom - 15000 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
4050300281667
Artikelnummer
LDVNAVTS150
Herstellernummer
NAVTS150
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
150 W
Sockel:
RX7s-24
Lichtstrom:
15000 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
138 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
23 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
165 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige