LEDVANCE - LDVLUM504806WF SMART WIFI NEON FLEX 5M RGBTW IP44 LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 220...240 V
Lichtfarbe - sonstige
Packung
4 ST
EAN
4058075504806
Artikelnummer
LDVLUM504806WF
Herstellernummer
LUM504806WF
Hersteller
LDV
Schutzart (IP):
IP44
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
sonstige
Breite:
8.8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
AC
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Selbstklebend:
ja
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Höhe/Tiefe:
17.5 mm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Mit Endstück:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Max. Systemleistung:
20 W
Leistungsfaktor:
0.5
Kleinster Biegeradius:
60 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja