LEDVANCE - LDVLUM504806WF SMART WIFI NEON FLEX 5M RGBTW IP44 LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Temperatura di colore - 2700...6500 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 220...240 V
Colore della luce - Altri
Confezione
4 PZ
EAN
4058075504806
Codice prodotto
LDVLUM504806WF
Cod. produttore
LUM504806WF
Produttore
LDV
Grado di protezione (IP):
IP44
Temperatura di colore:
2700...6500 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
220...240 V
Colore della luce:
Altri
Larghezza:
8.8 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di tensione:
AC
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Autoadesivo:
sì
Ampiezza del fascio luminoso:
110 °
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Altezza / Profondità:
17.5 mm
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Con terminale:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Max prestazioni del sistema:
20 W
Fattore di potenza:
0.5
Raggio di curvatura minimo:
60 mm
Con copertura di protezione:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Compatibile con Amazon Alexa:
sì