Startseite

LEDVANCE - LDVLUM478374WF SMART WIFI GARDEN SPOT RGBW 1P DG LEDV - LUM478374WF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4058075478374

Artikelnummer

LDVLUM478374WF

Herstellernummer

LUM478374WF

Hersteller

LDV

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

5 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Höhe/Tiefe:

295 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

sonstige

Spannungsart:

AC

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

145 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Breite:

90 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

52 lm/W

Polzahl:

2

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

260...260 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Leistungsfaktor:

0.5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Faretti decorativi per esterni con tecnologia WiFi. Caratteristiche prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™️ 4.4 o iOS 10.0 minimo). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White). Classe di protezione (punti): IP65. Classe di protezione (alimentazione): IP44. Massimo 3 spot collegati a un alimentatore. Facile montaggio tramite picchetto di terra o viti. Vantaggi prodotto: Installazione facile e veloce. Aree applicative: Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Apparecchiatura / Accessori: Alimentatore incluso solo nel kit base. Controllo via app ovoce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie