LEDVANCE - LDVLUM478251WF SMART WIFI GARDEN POLE RGBW 3PEXT LEDV - LUM478251WF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - sonstige
Mit Grundplatte - ja
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4058075478251
Artikelnummer
LDVLUM478251WF
Herstellernummer
LUM478251WF
Hersteller
LDV
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Grundplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Fassung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
3.1 W
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
108...108 lm
Leuchtenlichtausbeute:
15 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Lichtfarbe:
sonstige
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
365 mm
Länge:
38 mm
Durchmesser:
38 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


